Schneider Electric - VENTILATEUR DC24V D80X38M M - VX5VPS2001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - autre
matériau - plastique
raccordement électrique - autre
tension de raccordement - 380...480 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480717383
Réf. Sonepar
01887071738
Réf. Fournisseur
VX5VPS2001
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
couleur:
autre
matériau:
plastique
raccordement électrique:
autre
tension de raccordement:
380...480 V
fréquence:
50/60 Hz
avec protection thermique:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
pivotant:
Non
rabattable:
Non
portable:
Non
vitesse de rotation max.:
0 1/min
montage mural:
Oui
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar Process 600 et Altivar Process 900. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne pour les variateurs de vitesse de 5,5 kW à 11 kW et une tension nominale de 200 V à 480 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 17cm (largeur) x 23cm (longueur) x 7cm (hauteur) et pèse 220g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs des gammes Altivar Process ATV600 et Altivar Process ATV900. Ce kit comprend 1 ventilateur de puissance pour variateur IP21 et IP55, 1 support, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse pour pompes, ventilateurs ou compresseurs jusqu'à 2 600 kW. Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2600 kW.
Quelques mots du fabricant :
- Construction de haute qualité
- Bruit Limité
- Efficacité accrue
- Augmente la durée de vie du variateur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


