Schneider Electric - VENTILATEUR INTERNE 24VDC - VZ3V1213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119209052
Réf. Sonepar
01887920905
Réf. Fournisseur
VZ3V1213
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar 61, Altivar 71 et Altivar Process 600, Altivar Process 900. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne pour des variateurs de vitesse de 220 kW à 315 kW et une tension nominale de 380 V à 480 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Le nombre de ventilateurs requis dépend des gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 16cm (largeur) x 28,5cm (longueur) x 7,5cm (hauteur) et pèse 270kg. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs des gammes Altivar Process ATV600 et Altivar Process ATV900. Ventilateur interne pour variateur, avec 1 unité, 2 unités et 3 unités. Variateurs de vitesse pour pompes, ventilateurs ou compresseurs jusqu'à 2 600 kW. Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2 600 kW. Variateurs de couple de 0,75 à 800 kW. Variateurs pour l'industrie lourde de 0,37 à 630 kW.
Quelques mots du fabricant :
- Construction de haute qualité
- Bruit Limité
- Efficacité accrue
- Augmente la durée de vie du variateur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


