Schneider Electric - VENTILATEUR INTERNE IP55 30 A 90 KW - VX5VP50BC001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VENTILATEUR INTERNE IP55 30 A 90 KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • raccordement électrique - autre

  • tension de raccordement - 380...480 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480716348

Réf. Sonepar

01887071634

Réf. Fournisseur

VX5VP50BC001

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

couleur:

autre

matériau:

plastique

raccordement électrique:

autre

tension de raccordement:

380...480 V

fréquence:

50/60 Hz

avec protection thermique:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

pivotant:

Non

rabattable:

Non

portable:

Non

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées Variateur de vitesse - Ventilateur Interne

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar Process 600 et Altivar Process 900. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne avec des variateurs de vitesse de 30 à 90 kW et une tension nominale de 380 à 480 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 17cm (largeur) x 23cm (longueur) x 7,1cm (hauteur) et pèse 246g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs des gammes Altivar Process ATV600 et Altivar Process ATV900. Ce kit comprend 1 ventilateur de contrôle pour variateur IP55, 1 support de montage, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse pour pompes, ventilateurs ou compresseurs jusqu'à 2 600 kW. Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2600 kW.



Quelques mots du fabricant :

  • Construction de haute qualité
  • Bruit Limité
  • Efficacité accrue
  • Augmente la durée de vie du variateur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric