Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Vigi TG40 3P+N 25A 30 ASI - A9N21494

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant nominal - 25 A

  • nombre de pôles - 4

  • type de courant différentiel - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480412356

Réf. Sonepar

01887041235

Réf. Fournisseur

A9N21494

Marque

Schneider Electric

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

tension nominale (Un):

400...400 V

courant nominal:

25 A

nombre de pôles:

4

type de courant différentiel:

autre

degré de pollution:

3

temps de retard ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

avec dispositif de verrouillage:

Non

courant de défaut nominal ajustable:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

Prodis - bloc différentiel - Vigi TG40 - 3P + N - 25A - CA - 50 Hz - 400 V CA 50 Hz phase-phase - 30mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 | IEC 60947-2 - 6 pas de 9 mm - IP20