Schneider Electric - Vigilohm - accessoire déport salle d'opération XRP - 50168
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier
commande - bouton
type d'exécution - modèle mural
couleur - autre
type d'alimentation électrique - externe
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480217364
Réf. Sonepar
01887021736
Réf. Fournisseur
50168
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
commande:
bouton
type d'exécution:
modèle mural
couleur:
autre
type d'alimentation électrique:
externe
adapté à:
autre
couleur de contact à poussoir:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
compatible bus:
sans
fonction du contact à poussoir:
lancer/interrompre un appel
avec raccordement pour:
appareil de diagnostic
Les Atouts de l'article:
Ce panneau fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/informatiques au niveau du circuit, conformément aux normes d'installation. Le HRP (Hospital Remote Panel) est une interface à installer dans une salle médicale critique telle qu'une salle d'opération. Il informera en temps réel tout défaut électrique ou d'isolement dans la salle médicale, comme la surcharge et la surchauffe du transformateur. Le HRP permet également de déclencher facilement le test d’isolement régulier requis par la norme IEC 60364-7-710. Le HRP fonctionne en association avec un contrôleur d’isolement tel que IM10-H, IM15H ou IM20-H. Le panneau est équipé de trois indicateurs, pour le fonctionnement ou le défaut, plus deux boutons-poussoirs. Le premier est pour déclencher le test d'isolement, le second poussoir est associé au buzzer. Le degré de protection du panneau est IP54 et la résistance aux chocs est IK08.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


