Schneider Electric - Vigilohm - adaptateur de tension - CPI IM400C - réseau jusqu'à 1500Vca-cc - IMD-IM400VA2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 1500...2600 V
tension secondaire 1 - 480...480 V
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
construit comme un auto-transformateur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480992100
Réf. Sonepar
00002099210
Réf. Fournisseur
IMD-IM400VA2
Marque
Schneider Electric
tension primaire 1:
1500...2600 V
tension secondaire 1:
480...480 V
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
0...0 V
tension primaire 3:
0...0 V
tension primaire 4:
0...0 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 2:
0...0 V
tension secondaire 3:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
tension de court-circuit relative uk:
3 %
largeur:
190 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
112.9 mm
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


