Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - 24-48VCC - tropicalisé -25?+70°C - IMDIM400L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de lignes - 500 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
fonction - pour réseaux mixtes
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489488574
Réf. Sonepar
01887948857
Réf. Fournisseur
IMDIM400L
Marque
Schneider Electric
capacité de lignes:
500 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
0.04...500 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
159 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
0...480 V
fréquence de fonctionnement nominale:
45...440 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Cet appareil est dédié à la surveillance des systèmes CA, CC et ACDC volumineux et perturbés. L'appareil de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus. Selon les normes en vigueur, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance de l'isolement (IMD). Il mesure la résistance d’isolement du réseau en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. Les paramètres sont liés au type de réseau, aux seuils d'alarme et de pré-alarme, au délai d'alarme de 0 à 7 200 secondes, etc. L’autotest démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Il surveille les réseaux jusqu'à 830 V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480 V lorsqu'il est connecté à la ligne et 480 V CC, avec jusqu'à 500 microfarad. Ce produit est installé encastré, une porte d'armoire par exemple. Les réglages sont disponibles à l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. L'écran noir et blanc peut afficher la résistance d'isolement de 10 ohms à 10 mégohms, la capacité et les défauts temporaires. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée et le relais d'alarme revient à la normale.


