Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne - IMD-IM20

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 70 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480321689

Réf. Sonepar

01887032168

Réf. Fournisseur

IMD-IM20

Marque

Schneider Electric

capacité de lignes:

70 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...1000 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

0.5...500 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

96 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation DC:

125...250 V

plage de mesure de la tension:

0...600 V

fréquence de fonctionnement nominale:

45...440 Hz

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne - H110mmxL96mmxP59mm - plage de réglage de temporisation : 0...5 min pour circuit de signalisation - temps de réponse : <= 5 s - thermoplastique

Les Atouts de l'article:

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance des systèmes en CA, CC et CA/CC de taille moyenne, avec des réseaux moyennement ou faiblement perturbés. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. Les réglages sont des seuils d'alarme de 0,5 kilohms à 500 kilohms et un délai d'alarme de 0 à 7200 secondes. Il surveille les réseaux jusqu'à 600V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480V lorsqu'il est connecté à la ligne et 345V CC, avec un maximum de 70 microfarads. L'écran noir et blanc peut afficher la résistance d'isolement de 100 ohms à 10 mégohms, la capacité et les défauts temporaires. Le test automatique démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source 110V CA à 415V CA ou 125V CC à 250V CC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15%. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou être encastré, il inclut également une entrée d'inhibition. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou être encastré, il inclut également une entrée d'inhibition. Le dispositif de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric