Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - grand réseau - vernis - IMD-IM400C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de lignes - 500 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
fonction - pour réseaux mixtes
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480726217
Réf. Sonepar
01887072621
Réf. Fournisseur
IMD-IM400C
Marque
Schneider Electric
capacité de lignes:
500 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
0.1...500 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
159 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...440 V
tension d'alimentation DC:
100...440 V
plage de mesure de la tension:
1000...1700 V
fréquence de fonctionnement nominale:
45...440 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Ce produit est installé encastré, une porte d'armoire par exemple, et est revêtu de manière conforme. Cet appareil est dédié à la surveillance des systèmes CA, CC et ACDC volumineux et perturbés, y compris les applications photovoltaïques de grande taille. L'appareil de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus. Selon les normes en vigueur, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance de l'isolement (IMD). Il mesure la résistance d’isolement du réseau en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. Les paramètres sont liés au type de réseau, aux seuils d'alarme et de pré-alarme, au délai d'alarme de 0 à 7 200 secondes, etc. L’autotest démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Il surveille les réseaux jusqu'à 830 V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480 V lorsqu'il est connecté à la ligne et 480 V CC, avec jusqu'à 500 microfarad en mode PV avec adaptateur de tension. Les réglages sont disponibles à l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. L'écran noir et blanc peut afficher la résistance d'isolement de 10 ohms à 10 mégohms, la capacité et les défauts temporaires. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée et le relais d'alarme revient à la normale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


