Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital et surveillance transfo. - IMD-IM20-H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de lignes - 0 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 110...110 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fonction - pour réseaux mixtes
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480321702
Réf. Sonepar
01887032170
Réf. Fournisseur
IMD-IM20-H
Marque
Schneider Electric
capacité de lignes:
0 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
110...110 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
50...500 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
96 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
59 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation DC:
125...250 V
plage de mesure de la tension:
0...230 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


