Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau moteur hors tension - IMD-IM9-OL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de lignes - 60 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 500...10000 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fonction - pour réseaux mixtes
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480321665
Réf. Sonepar
01887032166
Réf. Fournisseur
IMD-IM9-OL
Marque
Schneider Electric
capacité de lignes:
60 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
500...10000 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
250...2000 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
71 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
67.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation DC:
125...250 V
plage de mesure de la tension:
0...690 V
fréquence de fonctionnement nominale:
45...440 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance des charges hors ligne et moteurs hors connexion. Il mesure la résistance d'isolement de la charge en injectant un courant continu entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de la charge. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil. Les réglages sont les seuils d'alarme et de pré-alarme, et le réglage pour démarrer ou non le moteur. Il est équipé d'un auto-test manuel. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale.Ce produit peut être installé sur un rail DIN. Ce produit peut être installé sur un rail DIN.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


