Schneider Electric - Vigilohm - localisateur auto d'isolement avancé durci - 12 voies - 110-440VCA - IMDIFL12MCT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 150 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 0.2...200 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489504892

Réf. Sonepar

01887950489

Réf. Fournisseur

IMDIFL12MCT

Marque

Schneider Electric

capacité de lignes:

150 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

0.2...200 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

0...0 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

108 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation DC:

100...440 V

plage de mesure de la tension:

0...480 V

fréquence de fonctionnement nominale:

45...440 Hz

Vigilohm - localisateur automatique de défaut d'isolement avancé durci - 12 voies - Modbus - alimentation 110-440VCA