Schneider Electric - Vigilohm - localisateur auto d'isolement - 12 voies - 110-440VCA/CC - IMDIFL12C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 150 µF

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

  • affichage de la valeur d'isolation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489504861

Réf. Sonepar

01887950486

Réf. Fournisseur

IMDIFL12C

Marque

Schneider Electric

capacité de lignes:

150 µF

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

108 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation DC:

100...440 V

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

Vigilohm - localisateur automatique de défaut d'isolement - 12 voies - Modbus - alimentation 110-440VCA/CC

Les Atouts de l'article:

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT au niveau des départs, conformément aux normes d'installation et de produits Ce localisateur automatique de défaut d'isolement ne fonctionne que lorsqu'il est associé aux Vigilohm IM400, XM300 ou XM200. Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance de 12 départs en CA, CC et CA/CC, dans la limite de montage du tore, tension du réseau de 0 à 1000V CA/CC.La configuration est définie depuis l'avant de l'appareil, via l'écran IHM ou depuis le port de communication. Les paramètres sont liés aux seuils d'alarme.Il affiche quel départ a un défaut d'isolement. Le test automatique démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement tombe en dessous du seuil défini, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IFL et l'IHM. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source 110V CA à 440V CA ou 110V CC à 440V CC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15%.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric