🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Vigilohm - localisateur auto d'isolement avancé - 12 voies - 110-440VCA/CC - IMDIFL12MC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 150 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 0.2...200 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489504878

Réf. Sonepar

01887950487

Réf. Fournisseur

IMDIFL12MC

Marque

Schneider Electric

capacité de lignes:

150 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

0.2...200 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

0...0 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

108 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation DC:

100...440 V

plage de mesure de la tension:

0...480 V

fréquence de fonctionnement nominale:

45...440 Hz

Vigilohm - localisateur automatique de défaut d'isolement avancé - 12 voies - Modbus - alimentation 110-440VCA/CC

Les Atouts de l'article:

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/informatiques au niveau de l'alimentation, conformément aux normes d'installation et de produits Cette localisation de défaut d’isolement n’est possible que lorsqu’elle est associée à la série IM400, XM300 ou XM200. Cet appareil est dédié à la surveillance de 12 départs, CA, CC et ACDC, jusqu'à 1000 V avec l'adaptateur de tension, IFL12VA1T. Il mesure la résistance d’isolement et la capacité de fuite par alimentation. La configuration s'effectue par l'avant de l'appareil, via l'écran IHM ou depuis le port de communication. Les paramètres principaux sont les seuils d’alarme, la dénomination des canaux, le type de tore (type de Vigilohm ou autres types compatibles) et le temps de filtrage. Par départ, il affiche une résistance d'isolement de 100 ohms à 250 kilohms et une capacité de fuite de 1 à 15 microfarad. L’autotest démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d’isolement chute en dessous du seuil défini, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IFL, l’IHM et le port de communication. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée et le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source de 110 à 440 VCA ou de 110 à 440 VCC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15 %.



Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric