fin de vie

Schneider Electric - Vigilohm - platine de raccordement CPI IM400 - 1/7kV - IMD-IM400-1700

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - platine de raccordement CPI IM400 - 1/7kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 1700...1700 V

  • tension secondaire 1 - 480...830 V

  • puissance apparente nominale - 0 VA

  • indice de protection (IP) - autre

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480573354

Réf. Sonepar

01887057335

Réf. Fournisseur

IMD-IM400-1700

Marque

Schneider Electric

tension primaire 1:

1700...1700 V

tension secondaire 1:

480...830 V

puissance apparente nominale:

0 VA

indice de protection (IP):

autre

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

0...0 V

tension primaire 3:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

0 %

largeur:

71 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

67.5 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non