Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - câble de raccordement Modbus série - 1xRJ45 et nu - 1m - LV481017

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - câble de raccordement Modbus série - 1xRJ45 et nu - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489913076

Réf. Sonepar

01887991307

Réf. Fournisseur

LV481017

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

VigiPacT Vigirex - Kit de câblage - raccordement Modbus série - 1xRJ45 et nu - 1m - 100/250VAC 50/400Hz ou 100/250VDC - IDn réglable de 30mA à 3A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un kit de câblage pour les capteurs de courant toroïdal VigiPacT RHB. Le fil mesure 1m et relie le tore au relais de protection RHB. VigiPacT RHB est un relais de protection et de surveillance de courant résiduel à montage sur rail DIN. Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie des biens et des moteurs. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant de fonctionnement résiduel réglé est dépassé. Il peut activer une alarme et une pré-alarme. Sa tension d'alimentation opérationnelle est de 100/250VAC 50/400Hz ou 100/250VDC. Il dispose d'une classe de protection contre les fuites à la terre de type B. La sensibilité actuelle (IDn) est réglable de 30mA à 3A sur le clavier. La temporisation (Dt) est réglable sur le clavier de "instantané" à 10 s. La tension surveillée du système de distribution peut atteindre 800VAC 50/60/400Hz. Il est installé sur un rail DIN à l'intérieur d'un tableau et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un tore Schneider Electric type B compatible.



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais VigiPacT assurent la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40ms)
  • Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
  • Isolation renforcée des relais VigiPacT (catégorie de surtension IV)
  • Accès aux réglages protégés par un couvercle plombable ou un mot de passe
  • Mesure efficace des courants de fuite à la terre
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80% du seuil
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
  • Courbe de déclenchement à temps inverse

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric