Schneider Electric - Vigirex cadre 280x115 mm - 56053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 1600 A
courant assigné secondaire - 1.6 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 115...115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430560531
Réf. Sonepar
00003056053
Réf. Fournisseur
56053
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
1600 A
courant assigné secondaire:
1.6 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
115...115 mm
diamètre d'ouverture:
280 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
280...280 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
4
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce tore rectangulaire est dédié aux relais de protection et de surveillance de courant résiduel Vigirex Les dimensions intérieures du tore sont de 280 mm x 155 mm, le poids est de 11 kg La taille du câblage doit être comprise entre 0,5 et 2,5 mm² La longueur du câblage ne doit pas dépasser 10 m Il permet la mesure d'un courant nominal jusqu'à 1600 A pour les relais de surveillance et de protection Vigirex La sensibilité du Vigirex doit être réglée sur 300 mA
Quelques mots du fabricant :
- Les relais VigiPacT assurent la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
- Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
- Isolation renforcée des relais VigiPacT (catégorie de surtension IV)
- Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
- Produits labellisés Green Premium, conformes RoHS et REACH
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


