Schneider Electric - Vigirex RH99M 12-24VAC/12-48VCC sensibilité 0,03-30A réarmement automatique - 56190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...30 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0...30000 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430561903
Réf. Sonepar
00003056190
Réf. Fournisseur
56190
Marque
Schneider Electric
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.03...30 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0...30000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
4.82 s
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
54 mm
hauteur:
97 mm
profondeur:
74 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation DC:
12...48 V
plage de mesure de la tension:
0...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...400 Hz
plage de mesure du courant:
0.015...60 mA
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...48 V
courant de commutation assigné:
8 A
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surveillance de courant résiduel est monté sur rail DIN. Il surveille les chutes d’isolement électrique dues au vieillissement des câbles ou des extensions de l’installation. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Un signal de commande est émis par le relais lorsque le seuil de fonctionnement de courant résiduel est dépassé. Sa tension d'alimentation opérationnelle est de 12/24VCA 50/60Hz ou 12/48VCC. Sa classe de protection différentielle est de type A. La sensibilité du courant (IDn) peut être sélectionnée avec 19 seuils de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) peut être sélectionnée avec 7 paramètres, de Instantané à 4,5s. La tension du réseau de distribution surveillé peut atteindre 1 000VCA 50/60/400Hz. Il y a un réarmement automatique après un effacement des défauts. La tension du système de distribution surveillé peut atteindre 1 000VCA 50/60/400Hz. Il est installé sur un tableau de distribution en face avant et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur tore ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A.
Quelques mots du fabricant :
- Assure la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
- Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
- Isolation renforcée des relais VigiPact (catégorie de surtension IV)
- Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
- Mesure efficace des courants de fuite à la terre
- Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80 % du seuil
- Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
- Courbe de déclenchement à temps inverse
- Conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh


