Schneider Electric - Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø80mm - 50420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 160 A
courant assigné secondaire - 0.16 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485433790
Réf. Sonepar
01887543379
Réf. Fournisseur
50420
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
160 A
courant assigné secondaire:
0.16 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
80 mm
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
4
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


