Schneider Electric - Vijeo Designer Build Time V6.3, Single Licence digitale permanente 1 poste - VJDBTPRO1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486920152
Réf. Sonepar
01887692015
Réf. Fournisseur
VJDBTPRO1P
Marque
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Les Atouts de l'article:
Cette licence logicielle build time fait partie de la gamme Vijeo Designer, une offre logicielle de configuration d'IHM. Ce logiciel permet de créer des applications de dialogue opérateur pour contrôler les systèmes d'automatisation avec les panneaux Harmony HMI et iPC. Cette licence unique peut être installée sur 1 station et est disponible sous forme de licence numérique. Le logiciel de configuration IHM multi-plateforme crée des applications de dialogue opérateur avec une approche conviviale des systèmes d'automatisme de contrôle Vijeo Designer prend en charge jusqu'à 15 langues. 34 alphabets occidentaux, 4 alphabets asiatiques et 2 alphabets du Moyen-Orient sont intégrés dans l'application. L'interface et la documentation de Vijeo Designer sont disponibles en 7 langues : anglais, français, allemand, italien, portugais brésilien, chinois simplifié et espagnol. Compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel et Windows 11. Il est destiné aux OEM qui construisent des machines simples et aux constructeurs de panneaux d'automatisation pour les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'emballage, du textile, des compresseurs/pompes/ventilateurs, des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, de la marine et du WWW. Il est compatible avec les panneaux Harmony GTO, Harmony GTU, Harmony P6, Harmony iPC, Harmony GTUX, Harmony STU SCU et Harmony GK. Le logiciel IHM est bien intégré dans les outils d'ingénierie EcoStruxure Machine et EcoStruxure Plant de Schneider Electric pour fournir des solutions d'automatisation faciles à mettre en œuvre.
Quelques mots du fabricant :
- Un logiciel éprouvé pour la gamme Harmony.
- Approche conviviale, grâce à son ergonomie avancée et à son puissant éditeur graphique
- Facile pour la solution d'automatisation.
- Mode Simulation entièrement intégré pour le test de l'application
- Logiciel efficace avec gestion multimédia (son et vidéo).
- Simplifier les opérations de maintenance grâce à la connexion à distance (WebGate, Vijeo AIR).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


