Schneider Electric - Vijeo Designer Build Time V6.3, Upgrade Licence digitale permanente 1 poste - VJDUBTPRO1P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vijeo Designer Build Time V6.3,  Upgrade Licence digitale permanente 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486920190

Réf. Sonepar

01887692019

Réf. Fournisseur

VJDUBTPRO1P

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Nouvelle version Vijeo Designer Build Time V6.3, Upgrade Licence digitale permanente 1 poste

Les Atouts de l'article:

Cette licence de logiciel Build Time fait partie de la gamme Vijeo Designer, une offre logicielle de configuration d’IHM. Cette licence de mise à niveau unique pour le logiciel Vijeo Designer 6.3 peut être installée sur une seule station. Ce logiciel de configuration IHM multi-plateforme crée des applications de dialogue opérateur de manière conviviale pour le contrôle des systèmes d'automatisme. Vijeo Designer prend en charge jusqu'à 15 langues intégrées dans l'application. L'interface et la documentation sont disponibles en 7 langues. Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel et Windows 11. Il est destiné aux OEM construisant des machines simples et des applications de tableautier d'automatisation pour l'agroalimentaire, l'emballage, le textile, le compresseur/pompe/ventilateur, l'équipement CVC, la marine et l'eau. Il est compatible avec les panneaux Harmony GK, GTO, GTU, GTUX, iPC, P6 et STU & SCU. Le logiciel IHM est parfaitement intégré dans les outils EcoStruxure Machine et EcoStruxure Plant Engineering de Schneider Electric pour offrir des solutions d'automatisation simples.



Quelques mots du fabricant :

  • Logiciel éprouvé pour la gamme Harmony
  • Approche conviviale, grâce à son ergonomie avancée et à son puissant éditeur graphique
  • Solution facile à automatiser
  • Mode de simulation entièrement intégré pour les tests d'application.
  • Logiciel efficace avec gestion multimédia (son et vidéo)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric