Schneider Electric - Vijeo Designer - licence de configuration - utilisateur unique - 1 poste - V6.2 - VJDSNDTGSV62M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de configuration intégrée - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480712845
Réf. Sonepar
01887071284
Réf. Fournisseur
VJDSNDTGSV62M
Marque
Schneider Electric
fonction de configuration intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
fonction diagnostic intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Oui
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non


