Schneider Electric - Vijeo Designer RunTime V6.3 Standard PC Licence digitale permanente 1 poste - VJDRTPROS1P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vijeo Designer RunTime V6.3 Standard PC Licence digitale permanente 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486920206

Réf. Sonepar

01887692020

Réf. Fournisseur

VJDRTPROS1P

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Nouvelle version Vijeo Designer RunTime V6.3 Standard PC Licence digitale permanente 1 poste

Les Atouts de l'article:

Cette licence de logiciel d'exécution fait partie de la gamme Vijeo Designer, une offre logicielle de configuration d'IHM. Cette licence unique d'exécution numérique peut être installée sur 1 station. Le logiciel de configuration d'IHM multiplateforme pour exécuter des applications de dialogue opérateur avec une approche conviviale des systèmes d'automatisation de contrôle. Vijeo Designer prend en charge jusqu'à 15 langues intégrées dans l'application. L'interface et la documentation sont disponibles en 7 langues. Compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel et Windows 11. Il est destiné à la construction OEM de machines simples et d'applications de tableautiers d'automatisation pour les industries agroalimentaires, de l'emballage, du textile, des compresseurs/pompes/ventilateurs, des équipements CVC, de la marine et de l'eau et des eaux usées. Il est compatible avec les panneaux iPC standard et les anciens panneaux iPC Harmony. Le logiciel HMI est bien intégré dans les outils d'ingénierie EcoStruxure Machine et EcoStruxure Plant de Schneider Electric pour fournir des solutions d'automatisation faciles.



Quelques mots du fabricant :

  • Un logiciel éprouvé pour la gamme Harmony.
  • Approche conviviale, grâce à son ergonomie avancée et à son puissant éditeur graphique
  • Facile pour la solution d'automatisation.
  • Mode Simulation entièrement intégré pour le test de l'application
  • Logiciel efficace avec gestion multimédia (son et vidéo).
  • Simplifier les opérations de maintenance grâce à la connexion à distance (WebGate, Vijeo AIR).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric