Non retournable

Schneider Electric - VOYANT POUSSER POUR TESTER 24 240V BLUE VOYANT POUSSER POUR TESTER 24 24 - XB4BW26BM5GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - bleu

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489498092

Réf. Sonepar

01887949809

Réf. Fournisseur

XB4BW26BM5GEX

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

bleu

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...240 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.5 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

46.2 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

pays de fabrication:

FRANCE

Harmony XB4 ATEX D - voyant pousser pour tester - Ø22mm - 1NO - bleu - DEL intégrée - 24…254Vca/cc - pour atmosphères explosives - IP66

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB4 - ATEX D, une offre de boutons poussoirs, interrupteurs et voyants métalliques Ø 22 mm pour atmosphère explosive. Ce voyant à test a une forme de tête circulaire et est livré avec une LED bleue intégrée. Cette offre est spécialement conçue pour les atmosphères explosives. Il est conçu pour être utilisé dans les zones de poussière 21-22 et de gaz 1-2. Ce voyant lumineux à lentille ordinaire fournit un retour visuel clair sur l'état des machines. Il est livré avec 1 contact «F» à action dépendante. Ce voyant a une puissance nominale de 24 V à 254 V CA/CC. Il a une lunette en métal chromé. Cette offre est spécialement conçue pour les applications dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'agroalimentaire, les stations-service automobiles, etc. Il s'agit d'un produit IP65 certifié INERIS 04ATEX9004U. Il s'installe facilement dans des découpes de 22 mm de diamètre standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB4 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace. L'Harmony XB4 - ATEX est la gamme d'atmosphères explosives la plus complète couvrant la plupart des applications.



Quelques mots du fabricant :

  • Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
  • Conception simple pour une installation, une maintenance, une modification et une adaptation faciles
  • Compatible avec découpe standard de 22 mm
  • Durée de vie élevée et maintenance réduite
  • Remplacement et entretien faciles grâce à la connexion par vis-étrier
  • Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses
  • Conçu pour une utilisation dans la zone de poussière 21-22
  • Flexibilité et adaptabilité grâce à une conception modulaire
  • Conçu pour une utilisation dans la zone gazeuse 1-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric