Schneider Electric - VRDM3913/50LNA OOIP41 OO D4K 60 OOOB400 3 MOTEUR PAS A PAS, T.90, 130V, 4,4A - BRS39BNS0020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VRDM3913/50LNA OOIP41 OO D4K 60 OOOB400 3 MOTEUR PAS A PAS, T.90, 130V, 4,4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 0 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485149639

Réf. Sonepar

01887514963

Réf. Fournisseur

BRS39BNS0020

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

0 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric