Schneider Electric - Wiser - actionneur de chauffe eau electrique - 16A - IP44 - CCTFR6720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481069177
Réf. Sonepar
01887106917
Réf. Fournisseur
CCTFR6720
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
Wiser, c'est la plateforme de maison connectée par Schneider Electric Grâce à des produits simples d'installation et conçues pour faciliter le quotidien de vos clients tout en améliorant leur confort, vous affirmez votre savoir faire et votre expertise Actionneur 16A pour chauffe eau électrique - se connecte sur l’alimentation du chauffe-eau électrique et sur la sortie 230V murale Communication sans fil avec la passerelle Wifi à laquelle il est connecté via le protocole Zigbee - alimentation 230Vca sur bornier Fonction de répéteur Zigbee pour élargir le champs d'action de la plateforme Wiser


