Schneider Electric - Wiser - micromodule rail din - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude - CCTFR6731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486517376
Réf. Sonepar
01887651737
Réf. Fournisseur
CCTFR6731
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
1.5
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
1
Puissance de coupure max.:
3600 W
puissance max. de commutation LED:
3601 W
puissance de sortie:
3600 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20






