Schneider Electric - Zelio Logic - module d'extension E/S TOR - 6 entrées/sorties - 12Vcc - SR3XT61JD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 12...12 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119203937

Réf. Sonepar

00002920393

Réf. Fournisseur

SR3XT61JD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

12...12 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

2

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

59.5 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Zelio Logic - module d'extension E/S TOR - 6 entrées/sorties - 12Vcc - 120 avec Ladder programmation

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme de relais intelligents Zelio Logic SR2/SR3, une offre de systèmes d’automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce module d'extension E/S discret dispose de 6 E/S et de 120 lignes de contrôle de programmation en échelle. Il s'agit d'un module avec une tension d'alimentation nominale de 12 V CC et un temps de cycle de 6 ms à 90 ms. Il offre 4 entrées discrètes résistives avec une tension de 12 V CC et 2 sorties relais avec des plages de tension allant de 24 V à 250 V CA et de 5 V à 30 V CC. Son indice de protection est IP20 et IP40. Il pèse 0.125 kg. L’application principale de ce module est l’industrie et le secteur du bâtiment/service. Ce produit est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il est conforme aux normes EN/IEC 60068-2-27 Ea, EN/IEC 61000-4-5, EN/IEC 61000-4-12 et EN/IEC 61000-4-4. Simple d’utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre la polarité inversée
  • Programmation simple en échelle, adaptée aux non spécialistes
  • Pack Découverte livré avec logiciel de programmation Zelio Soft : le moyen le + simple d’apprendre à utiliser ce relais
  • Mémoire flash EEPROM intégrée–enregistrez les données jusqu’à 10 ans : facile à récup. si coupure de courant ou incident
  • Plus d’E/S que le modèle SR2, pour les applications plus importantes
  • Indice de protection IP20 et IP40
  • Certification CSA, C-Tick, GOST, GL et UL
  • Large plage de température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric