Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage - SR2B202BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 0.5 A

  • sortie avec relais - Non

  • appareil de base - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110549430

Réf. Sonepar

00002054943

Réf. Fournisseur

SR2B202BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

0.5 A

sortie avec relais:

Non

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

124.6 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

59.5 mm

consommation d'énergie:

3 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage 0…240 avec Ladder programmation - 0…500 avec FBD programmation

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme de relais intelligents Zelio Logic SR2/SR3, une offre de systèmes d’automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce relais intelligent compact Zelio Logic dispose de 20 E/S, d'un écran local, d'un schéma de contrôle de programmation de 0 à 240 avec échelle et de 0 à 500 avec FBD. Il s'agit d'un module avec une tension d'alimentation nominale de 24 V CC et un temps de cycle de 6 ms à 90 ms. Il offre 12 entrées discrètes résistives avec une tension de 24 V CC, 6 plages d'entrée analogiques de 0 V à 10 V, de 0 V à 12 V et 8 sorties à transistor avec une tension de 24 V. Son indice de protection est IP20 et IP40. Il pèse 0.28 kg. L’application principale de ce module est l’industrie et le secteur du bâtiment/service. Ce produit est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il est conforme aux normes EN/IEC 60068-2-6 Fc et EN/IEC 61000-4-11. Simple d’utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Compacité extrême
  • Programmation simple en échelle, adaptée aux non spécialistes
  • Pack Découverte livré avec logiciel de programmation Zelio Soft : le moyen le + simple d’apprendre à utiliser ce relais
  • Mémoire flash EEPROM intégrée–enregistrez les données jusqu’à 10 ans : facile à récup. si coupure de courant ou incident
  • Flexible
  • Indice de protection IP20 et IP40
  • Certification CSA, C-Tick, GOST, GL et UL
  • Large plage de température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric