Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 12 E/S 100..240Vca - SR2PACKFU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 12 E/S 100..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contient des unités fonctionnelles - Oui

  • contient un appareil de base - Oui

  • contient un châssis de modules - Non

  • contient une alimentation - Oui

  • contient un module d'entrée analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110549393

Réf. Sonepar

00002054939

Réf. Fournisseur

SR2PACKFU

Marque

Schneider Electric

contient des unités fonctionnelles:

Oui

contient un appareil de base:

Oui

contient un châssis de modules:

Non

contient une alimentation:

Oui

contient un module d'entrée analogique:

Non

contient un module de sortie analogique:

Non

contient un module d'entrée numérique:

Oui

contient un module de sortie numérique:

Oui

contient un module fonctionnel:

Oui

contient un module technologique:

Non

contient un module de communication:

Oui

contient une unité de mémoire:

Oui

contient un module de simulation:

Oui

contient un câble de connexion:

Oui

contient une unité de commande:

Oui

contient un écran:

Oui

contient un logiciel de programmation:

Oui

contient un logiciel d'ingénierie:

Oui

contient un logiciel de visualisation:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

contient de la documentation:

Oui

contient d'autres composants:

Oui

logiciel préinstallé:

Non

Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 12 E/S 100..240Vca - 4 relais - IP20, IP40 - avec affichage - temps cycle : 6 à 90ms - 120 lignes de schéma de contrôle avec Ladder programmation, 0 à 200 avec FBD programmation

Les Atouts de l'article:

Ce pack découverte relais intelligent - contrôleur programmable compact Zelio Logic SR2 se compose d'un module logique compact avec afficheur SR2B121FU et d'un câble de liaison PC SR2USB01. Le relais intelligent utilise une tension d'alimentation de 100V à 240V CA et dispose de 12 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier, d'une horloge intégrée et d'un écran LCD. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.



Les Atouts de la gamme:

Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.



Quelques mots du fabricant :

  • Praticité : plusieur formats disponibles
  • Efficacité : pouvoir de commutation élévé
  • Blocs compatibles avec la plupart des embases
  • Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
  • Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric