Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent compact - pack découverte - 20 E/S 24Vcc - SR2PACK2BD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contient des unités fonctionnelles - Oui
contient un appareil de base - Oui
contient un châssis de modules - Non
contient une alimentation - Non
contient un module d'entrée analogique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110549737
Réf. Sonepar
00002054973
Réf. Fournisseur
SR2PACK2BD
Marque
Schneider Electric
contient des unités fonctionnelles:
Oui
contient un appareil de base:
Oui
contient un châssis de modules:
Non
contient une alimentation:
Non
contient un module d'entrée analogique:
Non
contient un module de sortie analogique:
Non
contient un module d'entrée numérique:
Oui
contient un module de sortie numérique:
Oui
contient un module fonctionnel:
Oui
contient un module technologique:
Non
contient un module de communication:
Oui
contient une unité de mémoire:
Oui
contient un module de simulation:
Oui
contient un câble de connexion:
Oui
contient une unité de commande:
Oui
contient un écran:
Oui
contient un logiciel de programmation:
Oui
contient un logiciel d'ingénierie:
Oui
contient un logiciel de visualisation:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
contient de la documentation:
Oui
contient d'autres composants:
Oui
logiciel préinstallé:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce pack découverte relais intelligent - contrôleur programmable compact Zelio Logic SR2 se compose d'un module logique compact avec afficheur SR2B201BD et d'un câble de liaison PC SR2USB01. Le relais intelligent utilise une tension d'alimentation de 24V CC et dispose de 20 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier et un écran LCD intégré. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
Les Atouts de la gamme:
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.
Quelques mots du fabricant :
- Praticité : plusieur formats disponibles
- Efficacité : pouvoir de commutation élévé
- Blocs compatibles avec la plupart des embases
- Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
- Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


