Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 10 E S - 24Vcc - SR3PACKBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 10 E S - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contient des unités fonctionnelles - Oui

  • contient un appareil de base - Oui

  • contient un châssis de modules - Non

  • contient une alimentation - Non

  • contient un module d'entrée analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110549959

Réf. Sonepar

00002054995

Réf. Fournisseur

SR3PACKBD

Marque

Schneider Electric

contient des unités fonctionnelles:

Oui

contient un appareil de base:

Oui

contient un châssis de modules:

Non

contient une alimentation:

Non

contient un module d'entrée analogique:

Non

contient un module de sortie analogique:

Non

contient un module d'entrée numérique:

Oui

contient un module de sortie numérique:

Oui

contient un module fonctionnel:

Oui

contient un module technologique:

Non

contient un module de communication:

Oui

contient une unité de mémoire:

Oui

contient un module de simulation:

Oui

contient un câble de connexion:

Oui

contient une unité de commande:

Oui

contient un écran:

Oui

contient un logiciel de programmation:

Oui

contient un logiciel d'ingénierie:

Oui

contient un logiciel de visualisation:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

contient de la documentation:

Oui

contient d'autres composants:

Oui

logiciel préinstallé:

Non

Zelio Logic - relais intelligent modul.- pack découverte - 10 E S - 24Vcc - SR3B101BD - Câble PC SR2USB01 pour connexion au PC

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme de relais intelligents Zelio Logic SR2/SR3, une offre de systèmes d’automatisation simples de 10 à 40 E/S. Ce pack découverte modulaire Zelio Logic comprend 10 E/S, un écran local, 120 lignes avec schéma de contrôle de programmation ladder et 0 à 200 lignes avec schéma de contrôle de programmation FBD. Il s'agit d'un relais intelligent avec une tension d'alimentation nominale de 24 V CC et un temps de cycle de 6 ms à 90 ms. Il offre 6 entrées discrètes résistives avec une tension de 24 V CC et 4 sorties relais de 24 V à 250 V CA et de 5 V à 30 V CC. Son indice de protection est IP20 et IP40. Il pèse 0.7 kg. L’application principale de ce module est l’industrie et le secteur du bâtiment/service. Ce produit est certifié par C-Tick, GL, UL, CSA et GOST. Il est conforme aux normes EN/IEC 60068-2-6 Fc et EN/IEC 61000-4-11. Simple d’utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre la polarité inversée
  • Programmation simple en échelle, adaptée aux non spécialistes
  • Pack Découverte livré avec logiciel de programmation Zelio Soft : le moyen le + simple d’apprendre à utiliser ce relais
  • Mémoire flash EEPROM intégrée–enregistrez les données jusqu’à 10 ans : facile à récup. si coupure de courant ou incident
  • Certification CSA, C-Tick, GOST, GL et UL
  • Large plage de température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric