fin de vie

Schneider Electric - Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - electromeca. - 24Vca-cc - 2F - ABR1S418B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110569704

Réf. Sonepar

00002056970

Réf. Fournisseur

ABR1S418B

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d’alimentation:

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

mode de pose:

rail DIN

fonction:

partiellement électronique

profondeur d'encastrement:

78 mm

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

largeur en nombre de modules:

1

tension de commande 1:

24...24 V

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - electromeca. - 24Vca-cc - 2F

Les atouts de l'article:

Ce module d'interface de sortie ABR1 fait partie de la gamme d'interfaces Zelio ABR / ABS.
Il se présente sous la forme de module compact de 17,5 mm de large.
Il est conçu pour la commande de préactionneurs (contacteurs, électrovannes, etc.) et pour les dispositifs de signalisation (voyants lumineux, avertissements sonores, etc.).
Il se caractérise par une capacité de commutation élevée et une durabilité moyenne 5 fois supérieure à celle des modules d'interface traditionnels qui intègrent des relais standards.
Il est basé sur la technologie des contacteurs et se distingue par son excellente adaptation aux environnements industriels, assurée par le fait qu'il est conforme aux dernières normes CEI 947-5-1.