fin de vie

Schneider Electric - Zelio Relay - relais instantane - 48Vca-cc - 4OF - RHN412E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 5 A

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110162929

Réf. Sonepar

00002016292

Réf. Fournisseur

RHN412E

Marque

Schneider Electric

courant nominal:

5 A

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

indice de protection (IP):

IP40

avec affichage LED:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

0...0 V

largeur:

33 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

54 mm

avec pinces amovibles:

Oui

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

Zelio Relay - relais instantane - 48Vca-cc - 4OF

Les atouts de l'article:

Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 48V CC.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.