fin de vie

Schneider Electric - Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 220V 50Hz - RHN411M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 5 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110162868

Réf. Sonepar

00002016286

Réf. Fournisseur

RHN411M

Marque

Schneider Electric

courant nominal:

5 A

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Non

largeur:

33 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

54 mm

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 220V 50Hz

Les atouts de l'article:

Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 220V CA.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.