Schneider Electric - Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 24VDC - RHN412B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 5 A
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110162905
Réf. Sonepar
00002016290
Réf. Fournisseur
RHN412B
Marque
Schneider Electric
courant nominal:
5 A
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
indice de protection (IP):
IP40
avec affichage LED:
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:
0...0 V
largeur:
33 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
54 mm
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
Les atouts de l'article:
Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 24V CC.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.


