Sdmo - GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 6000 A SILENCE C5 - DIESEL 6000 A SILENCE C5

SDMO INDUSTRIES
CopieCopie
Sdmo - GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 6000 A SILENCE C5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de combustible - diesel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3499231004197

Réf. Sonepar

00316100419

Réf. Fournisseur

DIESEL 6000 A SILENCE C5

Réf. Commerciale

Sdmo

type de combustible:

diesel

GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 6000 A SILENCE C5 - Gasoil - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 4,9 kW - Réservoir : 27 L - Autonomie : 22,5 H

Les Atouts de l'article:

Groupe garanti 3 ans

Les Atouts de la gamme:La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.