Sdmo - GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD AVEC DIFFERENTIEL - DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de combustible - diesel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DIESEL SILENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3499231920916
Réf. Sonepar
00316192091
Réf. Fournisseur
DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
Réf. Commerciale
Sdmo
type de combustible:
diesel
GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD - Gasoil - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 4,9 kW - Réservoir : 27 L - Autonomie : 22,5 H
Les Atouts de l'article:
Protection différentielle incluse
Les Atouts de la gamme:La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.
Les Atouts de l'article:
Protection différentielle incluse
Les Atouts de la gamme:La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.