Sdmo - GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 6500 A AVR C5 - TECHNIC 6500 A AVR C5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de combustible - essence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3499231003855
Réf. Sonepar
00316100385
Réf. Fournisseur
TECHNIC 6500 A AVR C5
Réf. Commerciale
Sdmo
type de combustible:
essence
GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 6500 A AVR C5 - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 6,3 kW - Réservoir : 18 L - Autonomie : 6,9 H
Les Atouts de l'article:
Groupe garanti 3 ans
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.
Les Atouts de l'article:
Groupe garanti 3 ans
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.