SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 12 volt - 100 db - 56-012

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie
SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 12 volt  - 100 db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de calotte - 154 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - allumage rapide

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5004100810694

Réf. Sonepar

00130081069

Réf. Fournisseur

56-012

Marque

SECURITE COMMUNICATION

diamètre de calotte:

154 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

allumage rapide

volume:

100 dB

tension nominale:

12 V

matériau du boîtier/corps:

métal

alimentation en courant:

alimentation secteur

transfo incorporé:

Non

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.7 A

mode de pose:

saillie

avec radiocommande:

Non

indice de protection (IP):

IP42

Honeywell Home sonnerie industrielle 12 volt - 100 db