Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Securlite - ASL 85 AT 2250lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L315mm dali switch dim - 51531321

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 315 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330025975

Réf. Sonepar

00195000095

Réf. Fournisseur

51531321

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2250 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

315 mm

efficacité lumineuse:

87 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

315 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Plafonnier / Applique murale ASL 85 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L315mm IK11+/80 j IP65 2250lm 3000K vis inox antivandale gradable DALI + switch dimming

Les Atouts de l'article:

ASL est un luminaire architectural à diffuseur rasant, conçu pour les lieux publics soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est idéal pour des installations robustes et sécurisées.
Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Grâce à sa base et son cadre diffuseur en acier de très haute résistance, associés à un module LED offrant une durée de vie de 72 000 heures, ce luminaire garantit une longévité prolongée.
Disponible en pose applique, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite