Securlite - BANG CARRE 2050lm 3000K IK11 IP55 L308mm hf BL - 166203119702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2050 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 308 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANG CARRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330096715
Réf. Sonepar
00195009671
Réf. Fournisseur
166203119702
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2050 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
308 mm
efficacité lumineuse:
108 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









