Securlite - BANG CARRE 2400lm 3000K VAV IK11 IP55 L308mm on off BL - 166403009301

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 308 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330104106

Réf. Sonepar

00195000769

Réf. Fournisseur

166403009301

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

308 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

308 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

Hublot BANG CARRE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 2400lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection LED de veille

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable