Securlite - BANG CARRE BL E27 VAV IK11 IP55 L308mm hf - 160000119406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 308 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330013507
Réf. Sonepar
00195119412
Réf. Fournisseur
160000119406
Marque
Securlite
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
308 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
BANG est une gamme de hublots basse consommation, conçus pour l’éclairage des bâtiments et lieux publics.
Sa forte résistance aux chocs en fait un luminaire idéal pour les environnements soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée, garantissant une longue durée de vie.
Il est disponible en installation applique ou plafonnier. Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie
Un produit Securlite
Découvrez toute la gamme Securlite


