Securlite - BANG CARRE E27 VAV IK11 IP55 L308mm on off NR - 160020009406

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 308 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330047236

Réf. Sonepar

00195004723

Réf. Fournisseur

160020009406

Marque

Securlite

puissance du système:

23 W

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

308 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

largeur:

308 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

Hublot BANG CARRE E27 Noir diffuseur structuré polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 vis inox antivandalisme sans détection diffuseur PC satiné diffusant

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable