Securlite - Bang carre Noir Lampe LED - E27 + detecteur - 16012311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 850 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663330013644
Réf. Sonepar
00195012313
Réf. Fournisseur
16012311
Marque
Securlite
puissance du système:
13 W
flux lumineux utile:
850 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficience du luminaire:
65 lm/W
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
longueur:
308 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesOFG









