Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Securlite - BANG ROND BL 1550lm 4000K VAV IK11 IP55 Ø320mm hf - 156104119702

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330117519

Réf. Sonepar

00195011751

Réf. Fournisseur

156104119702

Marque

Securlite

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

103 mm

diamètre externe:

320 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot BANG ROND LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø320mm IK11/50 j IP55 1550lm 4000K avec détection visserie inox cruciforme

Les Atouts de l'article:

BANG est une gamme de hublots basse consommation, conçus pour l’éclairage des bâtiments et lieux publics.
Sa forte résistance aux chocs en fait un luminaire idéal pour les environnements soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée, garantissant une longue durée de vie.
Il est disponible en installation applique ou plafonnier. Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite