Securlite - BRIKETTE AT 4000K VAV IK11+/80j IP65 L335mm on off - 51021400

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 335 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330025418

Réf. Sonepar

00195000079

Réf. Fournisseur

51021400

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

335 mm

efficacité lumineuse:

60 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

145 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Encastré BRIKETTE LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L335mm IK11+/80 j IP65 4000K vis inox antivandale sans détection

Les Atouts de l'article:

BRIKETTE est un petit encastré, conçu pour les accès et escaliers extérieurs soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est idéal pour des installations robustes et sécurisées.
Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Grâce à sa base et son cadre diffuseur en inox, associés à un module LED offrant une durée de vie supérieure à 72 000 heures, ce luminaire garantit une longévité prolongée.
Ce luminaire encastré est 100 % réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile.



Quelques mots du fabricant :

Conçu et fabriqué en France, certifié Origine France Garantie

Un produit Securlite

Découvrez toute la gamme Securlite