Securlite - CAPTAIN 2300lm 3000K IK10 IP55 Ø290mm on off NR - 190323009702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 110 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330095350
Réf. Sonepar
00195000770
Réf. Fournisseur
190323009702
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
110 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
59 mm
diamètre externe:
290 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire architectural pour parties communes, écoconçu, antivandalisme, IK10/20 J, IP55, LED basse consommationEsthétique élégante, sans vis apparentesInstallation simplifiée, pose en plafonnier ou muraleFabriqué à base de matières plastiques recyclées et recyclables, résistant, réparableRond (Ø 290x60 mm), socle, base et couronne en polycarbonate recyclé, diffuseur en polycarbonateFermeture par vis inox antivandales imperdables Fabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable