Securlite - EFFICE 2350lm 3000K VAV IK10 IP55 L350mm on off GR - 20001300

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330016089

Réf. Sonepar

00195001300

Réf. Fournisseur

20001300

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2350 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

350 mm

efficacité lumineuse:

131 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

350 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 2350lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire éco-conçu, à lumière dirigée et à haute efficacité pour l’éclairage des logements collectifs et ERPRecyclé, résistant, réparableIK10 20J, VK25, IP55Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm), base en polycarbonate, diffuseur opalescentFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable